曜日別特売

TX いじり止め 穴付レンチ

TX いじり止め 穴付レンチ - エイト

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(8本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304442TXH-S8
5,090
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする