TX T型 レンチ

TX T型 レンチ - エイト

使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75304747XT-15T15
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75304756XT-20T20
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75304765XT-25T25
2,120
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
75304774XT-27T27
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304783XT-30T30
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
75304792XT-40T40
2,710
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304801XT-45T45
2,890
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75304817XT-50T50
3,110
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする