曜日別特売

テーパーヘッド ソケットビット

テーパーヘッド ソケットビット - エイト
(1件のレビュー)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。

用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530604321TB-55
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
7530605221TB-66
2,060
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
7530606121TB-88
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7530607721TB-1010
2,410
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7530608621TB-1212
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7530609521TB-1414
3,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7530610421TB-1717
3,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75306061
2017-07-11
用途: 建設機械修理

開封し1カ所目のボルト緩め作業でヘッドが折れました。当然テーパーヘッドが新品ですからなかなか取れず大変でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする