六角棒 ソケットビット

六角棒 ソケットビット - エイト
(1件のレビュー)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット

用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)5セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(5本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530611383SB-S5
7,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75306113
2014-10-30
用途: 趣味及び仕事用

セット内容のソケットビットに限って言えば
流石にエイト!
精度、剛性感、質感のどれをとっても満足するものです
しかし、セット内容の小さいサイズのL字型レンチは頂けません
使用に問題は無いのですが、見た目が悪すぎます
黒染めですが安っぽい光沢のある黒染めです
そこはソケットビットに合わせて最低でもメッキにして欲しかったです
欲を言えL字型レンチはテーパーヘッド(ボールポイント)が良いです
現状のセット内容のL字型レンチはオマケ程度にしか見えません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする