曜日別特売

テーパーヘッド ソケットビット

テーパーヘッド ソケットビット - エイト

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット

用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)5セット内容83TB-4、83TB-5、83TB-6、83TB-8、83TB-10(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(5本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530625383TB-S55
8,830
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする