曜日別特売

六角棒 ソケットビット

六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト六角棒 ソケットビット - エイト
(1件のレビュー)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。

用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
六角対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7530632341SB-2-2
1,060
649
714(税込)
当日出荷
7530633241SB-2.5-2.5
900
569
626(税込)
当日出荷
7530634141SB-3-3
900
569
626(税込)
当日出荷
7530635741SB-4-4
900
569
626(税込)
当日出荷
7530636641SB-5-5
900
569
626(税込)
当日出荷
7530637541SB-6-6
900
569
626(税込)
当日出荷
7530638441SB-8-8
1,200
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
7530639341SB-1010-
1,040
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75306323
2023-08-29
用途: バイク、自転車整備
その他業種

六角部分に関してはエイトさんの他の工具同様しっかりと作られている。
ソケット差込部に関しては少し緩めな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする