チップ SNGA-QBN

チップ SNGA-QBN - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693707SNGA120402-QBN1ケース(2個)0.2
60,500
47,490
52,239(税込)
21日以内出荷
返品不可
51693716SNGA120404-QBN1ケース(2個)0.4
60,500
47,490
52,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693725SNGA120408-QBN1ケース(2個)0.8
60,500
47,490
52,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693734SNGA120412-QBN1ケース(2個)1.2
60,500
47,490
52,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992977SNGA120402-QBN BX3601個0.2
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
57993031SNGA120404-QBN BX3601個0.4
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
57993092SNGA120408-QBN BX3601個0.8
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
57993144SNGA120412-QBN BX3601個1.2
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする