Dino-Lite Premier M LWD

Dino-Lite Premier M LWD - ANMO

本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。

用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps内容量1台
注意
※望遠モデルの為対象物に密着した状態ではピントが合いません。拡大する際はスタンドなどで対象物と距離を取る必要がございますのでスタンド等の保持用具の使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75330202DINOAM4113TL
48,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
1が参考にしています
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする