BAHCO(バーコ)
スタッピーTハンドルラチェットスクリュードライバー
種類
ハンドル
グリップ長さ(mm)
62
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(inch)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75308511
808050TS
88
1/4
26
167
¥
5,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください