曜日別特売

精密プライヤー ロングノーズプライヤー

精密プライヤー ロングノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ロングノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ロングノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ロングノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ロングノーズ寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法C(mm)9.0内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308694RX789072158.532.0Smooth
14,170
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
75308712RX789273155.529.0Smooth
15,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75308703RX789172158.532.0Serrated
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする