曜日別特売

精密プライヤー ショートノーズプライヤー

精密プライヤー ショートノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ショートノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ショートノーズトラスコ品番498-1685質量(g)71寸法A(mm)146.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法B(mm)20.0寸法C(mm)9.0刃先形状Smooth内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308721RX7893
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする