曜日別特売

ミラーオレンジ S25シングル

ミラーオレンジ S25シングル - PIAAミラーオレンジ S25シングル - PIAA
(2件のレビュー)

クリアレンズ車に最適なミラーコート
ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。

タイプシングル球ガラス球形式S25オレンジ定格電圧(V)12仕様車検対応、輸入車対応消費電力(W)27(21~35対応)使用箇所ウインカー内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316227H-647
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75316227
2022-06-03
用途: 愛車のドレスアップ
その他業種

自前のLEDではハイフラになってしまうので普通のバルブを購入しました。ステルスタイプなので思った通りになりました。LEDではないのでもう少し価格が安いと良かった。

対象商品 : 75316227
2021-03-11
用途: 四輪車の前方指示器

クリアレンズ内のアンバーバルブが目立たななくなればと思い買いました。T20仕様のミラーオレンジはホームセンター等で見かけましたが、このS25仕様はネットでしか見ませんでしたね…。
少しハイワッテージされているので、コーティングされていても明るさは十分です。
購入から一年少々経過し、アンバーが目立つと思って見てみたら、綺麗にミラーコーティングだけが剥がれていて、ただのアンバーバルブになっていました。皮肉なことにPIAAのロゴは綺麗に残っていましたが…。
コーティングが弱かったのが残念ですが、保安基準上、何も問題はないので明るいウインカーとして余生を光らせます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする