PIAA
サザンスターホワイト T20シングル
極限の蒼さと白さが融合した美しい光。
タイプ
シングル球
ガラス球形式
T20
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
27(21~27対応)
色温度(K)
5100
使用箇所
コーナリング、バックアップ
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316245
H-703
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください