曜日別特売

サザンスターホワイト S25タブル

サザンスターホワイト S25タブル - PIAA

極限の蒼さと白さが融合した美しい光。

仕様車検対応タイプダブル球消費電力(W)27/8(21/5、27/8、35/5対応)定格電圧(V)12ガラス球形式S25色温度(K)5100使用箇所ポジション、コーナリング内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316272H-706
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする