PIAA
ノーザンスターホワイト T20ダブル
白さを追求した純白光。
タイプ
ダブル球
ガラス球形式
T20
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
27/8(21/5~27/8対応)
色温度(K)
4400
使用箇所
ポジション、コーナリング
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316306
H-714
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください