PIAA
ノーザンスターホワイト S25シングル
白さを追求した純白光。
仕様
車検対応
タイプ
シングル球
消費電力(W)
27(21~35対応)
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
S25
色温度(K)
4400
使用箇所
コーナリング、バックアップ
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316315
H-715
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください