曜日別特売

チップ SNMM-TUS

チップ SNMM-TUS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途重切削(片面ブレーカ)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337663SNMM190612-TUS T92151箱(10個)----1.2TUS
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337688SNMM190616-TUS T92151箱(10個)----1.6TUS
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337706SNMM190624-TUS T92151箱(10個)----2.4TUS
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337715SNMM250724-TUS T92151箱(10個)----2.4TUS
52,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337724SNMM250732-TUS T92151箱(10個)----3.2TUS
52,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337758SNMM250924-TUS T92151箱(10個)----2.4TUS
59,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337767SNMM250932-TUS T92151箱(10個)----3.2TUS
59,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57998211SNMM190624-TUS T91151箱(10個)19.0506.35円筒穴2.4片面
24,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122937SNMM190612-TUS T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122946SNMM190616-TUS T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122955SNMM190624-TUS T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴2.4-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122964SNMM250724-TUS T92251箱(10個)25.407.94円筒穴2.4-
52,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122973SNMM250732-TUS T92251箱(10個)25.407.94円筒穴3.2-
52,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122989SNMM250924-TUS T92251箱(10個)25.409.52円筒穴2.4-
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122998SNMM250932-TUS T92251箱(10個)25.409.52円筒穴3.2-
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123007SNMM190612-TUS T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123016SNMM190616-TUS T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123025SNMM190624-TUS T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴2.4-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123034SNMM250724-TUS T92351箱(10個)25.407.94円筒穴2.4-
52,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123043SNMM250924-TUS T92351箱(10個)25.409.52円筒穴2.4-
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998062SNMM190612-TUS T91151箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57998263SNMM250724-TUS T91151箱(10個)25.407.94円筒穴2.4片面
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48847933SNMM190612-TUS T91251パック(10個)19.0506.35円筒穴1.2片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48847967SNMM190616-TUS T91251パック(10個)19.0506.35円筒穴1.6片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848003SNMM190624-TUS T91251パック(10個)19.0506.35円筒穴2.4片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848064SNMM250732-TUS T91251パック(10個)25.407.94円筒穴3.2片面
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57998132SNMM190616-TUS T91151箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57998062SNMM190612-TUS T911531337663SNMM190612-TUS T9215SNMM190612-TUS T9115 チップ SNMM-TUS タンガロイ 31337663チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57998263SNMM250724-TUS T911531337715SNMM250724-TUS T9215SNMM250724-TUS T9115 チップ SNMM-TUS タンガロイ 31337715チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48847933SNMM190612-TUS T912552122937SNMM190612-TUS T9225画像準備中チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48847967SNMM190616-TUS T912552122946SNMM190616-TUS T9225画像準備中チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848003SNMM190624-TUS T912552122955SNMM190624-TUS T9225画像準備中チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848064SNMM250732-TUS T912552122973SNMM250732-TUS T9225画像準備中チップ SNMM-TUSタンガロイ1箱(10個)
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする