トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手首ガードカバー 半長 K-17
材質
ケブラー繊維
色
イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
8
全長(cm)
17
特性
耐切創
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314452
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください