曜日別特売

ベースフット(ルーフオンタイプ)

ベースフット(ルーフオンタイプ) - TERZOベースフット(ルーフオンタイプ) - TERZO
(5件のレビュー)
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)内容量1セット(4個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320917EF14BL(バー下)90約2.7完全ロック
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
75320926EF14BLX(バー下)90約2.5専用ロック
9,500
取扱い終了
75320935EF37(バー下)90約2.7完全ロック
22,000
取扱い終了
75320944EF36(バー下)69約2.1完全ロック
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75320917
2022-11-04
用途: 既存のルーフキャリアに継ぎ足ししたかった。
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

商品全体の構成が不明で購入しないと実際使えるか解らなかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75320917
2021-12-23
用途: 自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。品質も値段も全く題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 75320917
2019-12-09
用途: 荷物運搬
サービス業

取り付けた感じは、とても安定しており荷物を積んでも大丈夫そうです

1が参考にしています
対象商品 : 75320926
2018-07-07
用途: キャリヤー取付時
株式会社AMUSE.G

モノタロウの担当者が、メーカーに問合せさせて頂き感謝

1が参考にしています
対象商品 : 75320917
2017-09-13
用途: フィットのルーフに取付ました。
有限会社町田電気工事建設業・工事業

ベースバーのエンドキャップが取れて無くなってしまいました。もう少し頑固に固定出来たら良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする