TERZO
ベースフット(ルーフレールタイプ)
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(フット)
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320953
EF11BL
(バー下)46
約2.2
完全ロック
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
75320971
EF-DRX
(バー下)69
約2.0
完全ロック
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75320962
EF-JR
(バー下)69
約2.0
完全ロック(クランプ)
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください