曜日別特売

クリンスパッターAW

クリンスパッターAW - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

エアゾールタイプ。
ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。
水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去

主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
注意
※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。
※塗膜を除去後は、塗装可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75325756020489
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする