イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンスパッターAX
主な用途
サビ止め
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66110777
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75325765
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください