イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ステンブライトEH-400
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色
紫色
pH
中性 pH6.5
pH値
6.5
外観
紫色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75325984
EH-400(26132)
1缶(20L)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75325993
EH-400(26133)
1本(4L)
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください