イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ステンライト(中和洗浄液)
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色
黄色
pH
アルカリ pH12.0
pH値
13~14
外観
黄色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326106
中和洗浄剤(26021)
1本(4kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75326097
中和洗浄剤(25862)
1缶(20kg)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください