ヒットロックB

ヒットロックB - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。
すべり係数0.45以上を確実に確保できます。
塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。
サビが安定化し、腐食の進行はありません。

主な用途接合面処理pH1.5比重1.0指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当内容量1缶(18L)
注意
※気温5℃以下、湿度80%以上の場合は、必要とするすべり係数値が確保されない場合があります。
※サビの生成量の変化から1年半以降は、無塗布の場合と同等となり、ヒットロックBの影響はなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326307053581
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする