イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
プロ601
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
サビ止め
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326334
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください