イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ミクロチェック6P
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
882mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326386
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください