曜日別特売

電子部品洗浄剤

電子部品洗浄剤 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(9件のレビュー)

電子部品配線基盤の洗浄が可能。
電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。
速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。

用途
各種機器の配線基盤の洗浄に
各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に
ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に
金属部分等の脱脂洗浄に
特性速乾、逆さ噴射可主な用途洗浄仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※可燃性ですので通電中には使用しないで下さい。ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326544000117
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326544
2024-07-31
用途: 電動基板・PCマザーボード
株式会社ニッコーKサービス医療・福祉・介護関連業

マザーボードにそのまま広く放射できメンテナンスに幅広く使用が可能
また冬季に灯油のにじみがあった部品・床面での匂いを消す効果が有った
火気には十分に注意は必要だが、早乾性もある、ただ部屋や屋内等では
換気に十分注意が必要です。(車内作業も含めて)プロ作業の方は心得もあるが
一般人には使用頻度が少ない為や経験の密度も含め注意しましょう。
また、古い倉庫の鍵穴や施錠の軋みなどにも効果があり油さし等の油系統では無い
効果も有るので、【押してもダメならかけてみましょう】スイッチ類・USB・Audioジャック

1が参考にしています
対象商品 : 75326544
2024-05-30
用途: 精密部品清掃用具
自動車・二輪車・自転車関連業

臭いも悪くなく使い易い。スプレーノズルがベストな噴射の仕方をし気に入っています。

対象商品 : 75326544
2022-09-08
用途: 基盤のクリーニングに

真空管アンプのクリーンニングに使用しました。
ボリューム・切り替えSWなど、どうも接点不良ぽくて接点復活剤も使用しましたが、それよりまずクリーニングの方が先でしょうと思いこの商品を買いました。
専用品ですので電子部品にも安心して使えるのが良いです。
この手の商品は初めて買いましたが1本あると重宝しますので今すぐ使わなくても持っていると便利な商品だと思いました。

対象商品 : 75326544
2021-03-01
用途: 古い電気製品の洗浄
農・林・水産業

埃をかぶった30年近く前のデッキの修理に使用、長年のほこりもさっと払えて気持ちがいい、速乾タイプに比べると少し乾きが遅いかなと思う、それとさび止め塗装したところがきれいに落ちてしまった、電線の被覆やゴム製品に大丈夫かと心配になった。只、よく落ちるのでその点を除けば満足です。値段にも満足です。

対象商品 : 75326544
2020-05-06
用途: 基板洗浄
農・林・水産業

乾燥するときの乾燥痕が少なく重宝してます。再利用出来ないのでコストが高い。価格を抑えたまま容量アップを希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 75326544
2019-11-07
用途: 無線機器の接点洗浄
山上電気工業株式会社建設業・工事業

扱いやすく、乾燥も早く申し分ありません重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 75326544
2020-02-20
用途: 電子部品洗浄

ラジオのボリューム部に使用したところプラスチック部が固着してしまいました。注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 75326544
2017-01-14
用途: ラジオの補修用として

サンハトヤの物と比べるために同時に購入したがこちらの方が容量も多く安くて良い

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする