離型剤 フッ素系タイプ

離型剤 フッ素系タイプ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(9件のレビュー)

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)

用途
プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)200~250主成分特殊フッ素化合物耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326562000637
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326562
2024-04-24
用途: 摺動部材の摩擦低下の為

特に問題無し。広い面積に使用できると思います。
あえて言うなら中国の業務委託先で入手できないのが難点?かと。
*日本→中国の輸出がNG?らしいです。

対象商品 : 75326562
2017-11-12
用途: プラスチック成型時の離型剤
株式会社ケンショウ

他社からの購入よりもちょっと安く購入しました。
シリコン使用不可の場合に、離型剤として使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75326562
2019-08-29
用途: 製品のくっつき防止
株式会社澤渡製作所

高温の金型に散布みたのですが、一瞬で蒸発してしまい使用停止しました。
私が 使用温度見落としたのですが出来れば大きく書いていただければありがたい・・・

2が参考にしています
対象商品 : 75326562
2017-05-24
用途: 樹脂溶融テスト
サービス業

少量の熱可塑性樹脂の溶解テストで樹脂が容器や金具に付着するのを防止する目的で使用しました。M5のネジ山に入り込んだ樹脂も労せずして剥離できました。

1が参考にしています
対象商品 : 75326562
2023-06-28
用途: シリコン型からの離型
工房 零製造業

まったく型から外れずシリコン型のエッジが欠けてしまいました。

対象商品 : 75326562
2017-01-30
用途: 樹脂の金型成型(110~180℃)
製造業

樹脂の金型離れも良好である一方、成型物の汚染も少ないので満足です。

対象商品 : 75326562
2020-01-26
用途: シリコン型剥離
建設業・工事業

シリコンの型作りで、剥離用といて使用しましたが、期待した効果をえられませんでした。

対象商品 : 75326562
2016-09-29
用途: 樹脂混合ボードの熱圧成型

成型後の取り出し時に熱板への付着がなくなり、作業性が向上した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする