曜日別特売

チップ TCGTR/L-J10

チップ TCGTR/L-J10 - タンガロイチップ TCGTR/L-J10 - タンガロイチップ TCGTR/L-J10 - タンガロイチップ TCGTR/L-J10 - タンガロイチップ TCGTR/L-J10 - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06094304TCGT110200FL-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
06094331TCGT110200FR-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094365TCGT110201FL-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094392TCGT110201FR-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
04797046TCGT110202FL-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
04797073TCGT110202FR-J10 TH101172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094611TCGT110300FL-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094645TCGT110300FR-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094672TCGT110301FL-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094706TCGT110301FR-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094733TCGT110302FL-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06094767TCGT110302FR-J10 TH101173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013274TCGT110200FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013283TCGT110200FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013292TCGT110201FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013308TCGT110201FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013317TCGT110202FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013326TCGT110202FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699362TCGT110202FL-J10 NS95301172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013335TCGT110302FL-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699378TCGT110202FR-J10 NS95301172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013344TCGT110302FR-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013353TCGT110204FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478828TCGT110302FL-J10 NS95301173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013362TCGT110300FL-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
08478837TCGT110302FR-J10 NS95301173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013378TCGT110300FR-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478846TCGT110302L-J10 J95301173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013387TCGT110301FL-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478855TCGT110302R-J10 J95301173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013396TCGT110301FR-J10 SH725-73.18一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001483TCGT110200FL-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001517TCGT110200FR-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58001544TCGT110201FL-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001571TCGT110201FR-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58001657TCGT110202FL-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001693TCGT110202FR-J10 J7401172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001876TCGT110300FL-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001894TCGT110300FR-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001921TCGT110301FL-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001946TCGT110301FR-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001991TCGT110302FL-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002025TCGT110302FR-J10 J7401173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53303138TCGT110200FR-J10 SH7025【水平方向】11-2.38---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303147TCGT110201FR-J10 SH7025【水平方向】11-2.38---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303156TCGT110202FR-J10 SH7025【水平方向】11-2.38---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303165TCGT110202FL-J10 SH7025【水平方向】11-2.38---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303174TCGT110204FR-J10 SH7025【水平方向】11-2.38---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303190TCGT110300FR-J10 SH7025【水平方向】11-3.18---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53303199TCGT110301FR-J10 SH7025【水平方向】11-3.18---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする