タンガロイ
チップ TCMT-DIA
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
DX120
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
8.2
11
厚さ(mm)
2.38
3.18
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58002244
TCMT080202-DIA DX120
8.2
2.38
0.2
¥
8,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002253
TCMT080204-DIA DX120
8.2
2.38
0.4
¥
8,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002481
TCMT110202-DIA DX120
11
2.38
0.2
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002777
TCMT110204-DIA DX120
11
2.38
0.4
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58003425
TCMT110302-DIA DX120
11
3.18
0.2
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58003635
TCMT110304-DIA DX120
11
3.18
0.4
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください