吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ - つくし工房

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。

用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450内容量1枚
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75750053SK-1[ここでは必ず]安全帯を使用せよ
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75750062SK-2[ここは]安全帯使用区域
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750071SK-3[危険!!]開口部注意
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75750087SK-4[注意!!]床端開口部
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750096SK-37[穴あり!]開口部注意 手すりや覆工板は作業後必ず元へ!
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750105SK-6[注意!!]高所作業中
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750114SK-7[注意!!]上部作業中
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75750123SK-23[注意!!]下部作業中
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750132SK-9[危険!!]頭上注意
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75750141SK-10[危険!!]足もと注意
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750175SK-11[関係者以外]立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75750184SK-12[危険箇所に付]立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750193SK-46[KEEP OUT]立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750202SK-22[作業半径内]立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750211SK-49[後端部半径内立入禁止]
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750227SK-50[重機作業中]オペレーター以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750236SK-48[危険!!]吊り荷の下に絶対入るな!
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750245SK-25[足場組立解体作業中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750254SK-26[型枠支保工組立解体中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750263SK-27[土止め支保工作業中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75750272SK-28[地山の掘削作業中]立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750281SK-29[鉄骨組立等作業中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750297SK-30[コンクリート工作物解体中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750306SK-32[-記入欄-作業中]関係者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750315SK-55[-記入欄- 作業中]許可者以外立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750324SK-56[-記入欄- 作業中]-記入欄-以外 立入禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75750333SK-47[ここは]あぶないからはいってはいけません!
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750342SK-13[危険!!]投げるな落とすな
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750351SK-15[ここに]物を置くな
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750367SK-43[注意!!]飛来・落下物
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750376SK-52[足場内]上下作業禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75750394SK-36[作業中]くわえタバコ禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75750403SK-24[ピット内]作業中
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750412SK-14A[最大積載荷重]足場作業床 1スパン400kg
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750421SK-14D[最大積載荷重]足場作業床 1スパン370kg
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750437SK-14B[最大積載荷重]足場作業床 1スパン250kg
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750446SK-14C[最大積載荷重]足場作業床 1スパン150kg
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750455SK-14X[最大積載荷重]足場作業床 1スパン -空欄-kg
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750464SK-40[最大積載荷重]荷上構台作業床 -記入欄-kg -記入欄-kg/m2
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750473SK-8[ここは]作業通路(両矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750491SK-8R[ここは]作業通路(右矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750507SK-17[ここは]安全通路(両矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750516SK-17L[ここは]安全通路(左矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750525SK-17R[ここは]安全通路(右矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750534SK-18[ここは]ノーヘルゾーン(両矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750543SK-33[ここは]歩行者通路(両矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750552SK-34[ここは]昇降階段(上下矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750561SK-34L[この先]昇降階段(左矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750577SK-34R[この先]昇降階段(右矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75750586SK-41L[この先]昇降口(左矢印)
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする