つくし工房
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式
吊り下げ
材質
遮光性ターポリン
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75750157
SK-201
[ここでは必ず]安全帯を使用せよ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75750166
SK-203
[危険!!]開口部注意
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
75750647
SK-214A
[最大積載荷重]足場作業床 1スパン400kg
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
75750656
SK-214X
[最大積載荷重]足場作業床 1スパン -空欄-kg
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
75750665
SK-208
[ここは]作業通路(両矢印)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
75750674
SK-217
[ここは]安全通路(両矢印)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
75750683
SK-234A
[ここは]昇降階段(上下矢印)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください