チップ TNGA-DIA

チップ TNGA-DIA - タンガロイチップ TNGA-DIA - タンガロイチップ TNGA-DIA - タンガロイチップ TNGA-DIA - タンガロイ
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法rc(mm)
寸法s(mm)
内接円直径(Φd)許容差(mm)
切込みap(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58006182TNGA160408-DIA DX140----0.05~2.0DX1400.8
11,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
04801614TNGA160404-DIA DX140----0.05~2.0DX1400.4
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06115934TNGA160404-DIA DX1609.5250.44.76±0.025-DX1600.4
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06115961TNGA160408-DIA DX160-----DX1600.8
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする