チップ TNGA-QBN

チップ TNGA-QBN - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693960TNGA160404-QBN1ケース(2個)0.4
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693969TNGA160408-QBN1ケース(2個)0.8
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693978TNGA160412-QBN1ケース(2個)1.2
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693944TNGA160402-QBN1個0.2
10,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
58006006TNGA160402-QBN BX3601個0.2
9,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
58006103TNGA160404-QBN BX3601個0.4
9,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
58006207TNGA160408-QBN BX3601個0.8
9,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
58006261TNGA160412-QBN BX3601個1.2
9,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする