曜日別特売

12.7角薄型ツインソケット

12.7角薄型ツインソケット - TIPTOP12.7角薄型ツインソケット - TIPTOP
(8件のレビュー)

12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。

差込角(mm)12.7寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28内容量1個
注意
※S-160-75のエクステンションバーとセットでご使用ください。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327357S196-19×21
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: タイヤ交換時
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

自営で車屋をしており、タイヤの脱着は毎日のようにあるが、車種によってソケットを交換するのが面倒だったが、この工具は差し替えるだけなので非常に便利。業務としてはもちろん、アマチュアの方でも作業頻度の多い方にはお勧めしたい。冬タイヤへの交換時期などは、トヨタ→ホンダ→ダイハツ→スズキのように一日中連続作業になるが、かなりの負荷軽減になった。

2023-01-05
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチにつけっぱなしで使ってます。
わざわざソケットを用意して都度差し替えなくても刺さっているものをひっくり返すだけなので、一手間減って気が楽です。
薄口なのも良い。
割れたらまた買い直すと思います。

対象商品 : 75327357
2020-11-19
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

19-21と両方使えてとても便利です。75のエクステンションが使いやすいです。

対象商品 : 75327357
2019-08-17
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

「これ考えたヤツ天才かよ!」と思わずツッコミを入れたくなる逸品です。
タイヤ交換時、21ミリと19ミリをいちいち付け替えるのが面倒ですが、これがあれば1つで2役!タイヤ交換メインのお店は絶対お薦めです!しかも薄口!

1が参考にしています
対象商品 : 75327357
2018-12-12
用途: ホイールナットの脱着
有限会社 柴藤自動車

今までも同様の製品を使用しており、それがひび割れをしたための買い替えでした。
タイヤ脱着の際にこれを持っていけば2サイズ対応できますので重宝していました。
薄型ですので強度はそれなりだとは思いますが、今まで使用していたものは7,8年はもちましたので同じくらいはもって欲しいです。

対象商品 : 75327357
2016-03-30
用途: 自動車
有限会社 エフ・テック

21と19のコンビネーションが良いと思います。薄型なのでホイールナットとアルミホイールの隙間がないものでもアダプターを使う必要がないので便利良いです。薄型の14-17もあれば使用範囲が広がると思います。

対象商品 : 75327357
2015-11-04
用途: タイヤ交換

よく使うサイズなので便利です。スタッドレス用は19ミリだけど夏タイヤ用は21ミリ何て場合もこれひとつで済むし、車載工具としてもいいですね。

対象商品 : 75327357
2016-02-04
用途: 自動車整備
卸売・小売業

無茶しない限り直ぐには割れない。お値段以上の商品かと。
抜き換える際、軸に入れにくいのはしょうがないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする