TIPTOP
19角 袋ナットソケット
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)
19
寸法L1(mm)
67
寸法D2(Φmm)
44
内容量
1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75327612
S210-17
17H
40
23.5
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
75327621
S210-19
19H
40
23
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
75327637
S210-20
20H
44
23
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
75327646
S210-21
21H
43.5
23
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください