曜日別特売

19角 コンビソケット

19角 コンビソケット - TIPTOP19角 コンビソケット - TIPTOP19角 コンビソケット - TIPTOP19角 コンビソケット - TIPTOP19角 コンビソケット - TIPTOP19角 コンビソケット - TIPTOP

19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。

差込角(mm)19内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法S(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327655S220-32×179032×17H505250
8,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
75327664S220-35×179335×17H545254
8,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
75327673S220-38×209538×20H565456
8,860
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
75327682S220-41×199541×19H565456
8,860
6,298
6,928(税込)
当日出荷
75327691S220-41×209541×20H575457
8,860
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
75327707S220-41×219541×21H585458
8,860
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする