曜日別特売

19角⇒12.7角変換アダプター

19角⇒12.7角変換アダプター - TIPTOP19角⇒12.7角変換アダプター - TIPTOP19角⇒12.7角変換アダプター - TIPTOP
(1件のレビュー)

インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。

用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)56寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327716S250-19-12.7
3,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327716
2018-02-21
用途: 自動車のタイヤ交換に使用
農・林・水産業

ホイルナットの異なった径を使用するため差し込み部分にボウルが着いているものを選択、下方に向けても抜けないので非常に良い。また、遊びも少なく使用感がよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする