19角⇒25.4角変換アダプター

19角⇒25.4角変換アダプター - TIPTOP19角⇒25.4角変換アダプター - TIPTOP
(1件のレビュー)

インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。

用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)63寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327725S250-19-25.4
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327725
2016-08-14
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

19角インパクトしかないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする