25.4角 コンビソケット

25.4角 コンビソケット - TIPTOP25.4角 コンビソケット - TIPTOP25.4角 コンビソケット - TIPTOP25.4角 コンビソケット - TIPTOP25.4角 コンビソケット - TIPTOP
(1件のレビュー)

25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。

用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327865S320-35×1725.49635×17H5454
8,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
75327874S320-38×2025.49638×20H5656
8,300
5,888
6,477(税込)
当日出荷
75327883S320-41×1925.49941×19H5656
9,160
6,398
7,038(税込)
当日出荷
75327892S320-41×2025.49941×20H5757
9,160
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
75327901S320-41×2125.49941×21H5858
9,160
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327883
2020-10-30
用途: トラックのタイヤ交換
株式会社中本工務店

必要な強度もありそうで、問題なく使用できています。
品質はそのままで、もう少し低価格で提供願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする