TIPTOP
25.4角 コンビソケットスプラインタイプ
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途
25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(mm)
25.4
寸法L1(mm)
108
寸法S(mm)
41×21H
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
58
寸法L2(mm)
14
内容量
1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75327917
S330-41×21
¥
17,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください