曜日別特売

9.5角プラグ用ソケット

9.5角プラグ用ソケット - TIPTOP

スパークプラグの脱着に使用できる9.5角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。

用途スパークプラグの取り外しに寸法L1(mm)65.4寸法X(mm)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328321S60-9.5-2121mm対応サイズ27.921.726
1,100
929
1,022(税込)
8日以内出荷
75328312S60-9.5-1616mm対応サイズ2218.814.4
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする