TIPTOP
OR用座金グロメット
仕様
OR
厚さ(mm)
6.5
内径(Φmm)
17.2
ボス径(Φmm)
20.5
外径(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75329877
RG-22
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください