チップ TNMG-33

チップ TNMG-33 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58011457TNMG220404-33 GT720220.4両面
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008465TNMG160404-33 TH1016.50.4両面
9,800
7,290
8,019(税込)
12日以内出荷
返品不可
58009585TNMG160408-33 TH1016.50.8両面
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123059TNMG160416-33 T92259.5251.6-
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123068TNMG220404-33 T922512.70.4-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123077TNMG220416-33 T922512.71.6-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123086TNMG220412-33 T923512.71.2-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011387TNMG160416-33 T912516.51.6両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58011387TNMG160416-33 T912552123059TNMG160416-33 T9225画像準備中チップ TNMG-33タンガロイ1箱(10個)
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする