安全スニーカー 85025

安全スニーカー 85025 - ジーベック安全スニーカー 85025 - ジーベック安全スニーカー 85025 - ジーベック
(1件のレビュー)

牛革スムースのビジネスタイプ安全シューズ。

用途運送、建築、土木クロ足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.0cm)材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753405628502524
14,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
753405718502524.5
14,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
753405878502525
14,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
753405968502525.5
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
753406058502526
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
753406148502526.5
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
753406238502527
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
753406328502528
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
753406418502529
14,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75340596
2016-04-17
用途: 屋外軽作業

履き心地、緩みにくい紐など概ね満足ながら、ソールのパターンに砂利が挟まりやすかったり
踵の幅に対して高さが高いのか、別の安全靴では無かった不整地で足を捻ったりがたまにある。
次買うとしたら別のものを試すと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする