チップ TPGN-QBN

チップ TPGN-QBN - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51694075TPGN110304-QBN1ケース(2個)110.46.35
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694084TPGN110308-QBN1ケース(2個)110.86.35
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694100TPGN160304-QBN1ケース(2個)16.50.49.525
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694109TPGN160308-QBN1ケース(2個)16.50.89.525
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013681TPGN110304-QBN BX3601個110.46.35
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58013724TPGN110308-QBN BX3601個110.86.35
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58013812TPGN160304-QBN BX3601個16.50.49.525
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58013873TPGN160308-QBN BX3601個16.50.89.525
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする