チップ TPGN-DIA

チップ TPGN-DIA - タンガロイチップ TPGN-DIA - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58013602TPGN090204-DIA DX1409.62.380.45.56
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013663TPGN110304-DIA DX120113.180.46.35
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013715TPGN110308-DIA DX140113.180.86.35
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013742TPGN160302-DIA DX14016.53.180.29.525
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013794TPGN160304-DIA DX12016.53.180.49.525
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013864TPGN160308-DIA DX14016.53.180.89.525
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809856TPGN110304-DIA DX140113.180.46.35
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04809987TPGN160304-DIA DX14016.53.180.49.525
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
06116512TPGN160304-DIA16.53.180.49.525
9,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする