曜日別特売

チップ TPGTR/L-W08

チップ TPGTR/L-W08 - タンガロイチップ TPGTR/L-W08 - タンガロイチップ TPGTR/L-W08 - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21013457TPGT070101FL-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013466TPGT070102FL-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013475TPGT070102FR-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013484TPGT070104FL-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013493TPGT070104FR-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013502TPGT070100FL-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013518TPGT070100FR-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013527TPGT070101FR-W08 SH725-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014171TPGT080202L-W08 GH1108.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014232TPGT080204L-W08 GH1108.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810233TPGT080202L-W08 TH108.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099317TPGT080202L-W08 UX308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06099335TPGT080204L-W08 UX308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
04810285TPGT080204L-W08 TH108.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223452TPGT070100L-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223461TPGT070100L-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223477TPGT070100R-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40223486TPGT070100R-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223504TPGT070101L-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223513TPGT070101L-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
13,000
9,590
10,549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
40223522TPGT070101R-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223531TPGT070101R-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223556TPGT070102L-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40223565TPGT070102L-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223574TPGT070102R-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223583TPGT070102R-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223601TPGT070104L-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223617TPGT070104L-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223626TPGT070104R-W08 TH10-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223635TPGT070104R-W08 SH730-111.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699904TPGT080200L-W08 GT95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699913TPGT080200L-W08 NS95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699922TPGT080202L-W08 GT95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699938TPGT080202L-W08 NS95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,000
9,590
10,549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00699947TPGT080204L-W08 GT95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699956TPGT080204L-W08 NS95308.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302185TPGT070100FL-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302194TPGT070101FL-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302210TPGT070102FR-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302219TPGT070102FL-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302228TPGT070104FR-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53302237TPGT070104FL-W08 SH7025【水平方向】7.6-1.59---
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58014144TPGT080200L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06099292TPGT080200L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
10,100
取扱い終了
代替品有
10435223TPGT080200L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435257TPGT080200L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10435232TPGT080202L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04810224TPGT080202L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
04810276TPGT080204L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,100
取扱い終了
代替品有
06099326TPGT080204L-W088.2112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58014144TPGT080200L-W0800699904TPGT080200L-W08 GT9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
06099292TPGT080200L-W0800699913TPGT080200L-W08 NS9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
メーカ後継品です
10435223TPGT080200L-W0800699904TPGT080200L-W08 GT9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10435257TPGT080200L-W0800699913TPGT080200L-W08 NS9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
メーカ後継品です
10435232TPGT080202L-W0800699922TPGT080202L-W08 GT9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
04810224TPGT080202L-W0800699938TPGT080202L-W08 NS9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です
04810276TPGT080204L-W0800699956TPGT080204L-W08 NS9530TPGT080204L-W08 チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ 00699956チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
メーカ後継品です
06099326TPGT080204L-W0800699947TPGT080204L-W08 GT9530画像準備中チップ TPGTR/L-W08タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする