曜日別特売

チップ TPGW

チップ TPGW - タンガロイチップ TPGW - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04811581TPGW16T304 TH1016.53.970.4TH109.525
19,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04811441TPGW110204 TH10112.380.4TH106.35
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
58015316TPGW090202 TH109.62.380.2TH105.56
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58015352TPGW090204 TH109.62.380.4TH105.56
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015386TPGW110202 TH10112.380.2TH106.35
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015422TPGW110204 GH110112.380.4GH1106.35
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015465TPGW110304 TH10113.180.4TH106.35
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
58015501TPGW130304 TH1013.83.180.4TH107.94
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58015553TPGW16T304 GH11016.53.970.4GH1109.525
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015596TPGW16T308 TH1016.53.970.8TH109.525
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする